Eriks

Garniture mécanique BBK 038 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12418417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

381,50 €/ Unitéhors TVA

461,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBK
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
BBK
Longueur totale installée
55.2 mm
Diamètre extérieur partie rotative
58 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Longueur totale partie rotative
42 mm
Longueur totale partie fixe
13.2 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
58 mm
l1
42 mm
I4
13.2 mm