336,50 €/ Unitéhors TVA
407,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 336,50 € | - |
5+ | 269,20 € | 20.00% |
10+ | 235,55 € | 30.00% |
20+ | 201,90 € | 40.00% |
35+ | 168,25 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBK |
Diamètre d'arbre | 28 mm |
Type | BBK |
Longueur totale installée | 50.9 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 47 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 43 mm |
Longueur totale partie rotative | 36.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 14.4 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbure de silicium |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 28 mm |
d7 | 43 mm |
d3 | 47 mm |
l1 | 36.5 mm |
I4 | 14.4 mm |