Eriks

Garniture mécanique BBK 028 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12416138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

270,00 €/ Unitéhors TVA

326,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBK
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
BBK
Longueur totale installée
50.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
36.5 mm
Longueur totale partie fixe
14.4 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47 mm
l1
36.5 mm
I4
14.4 mm