Eriks

Garniture mécanique BBK 022 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

238,00 €/ Unitéhors TVA

287,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBK
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
BBK
Longueur totale installée
37.6 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
25.5 mm
Longueur totale partie fixe
12.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
25.5 mm
I4
12.1 mm