238,00 €/ Unitéhors TVA
287,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 238,00 € | - |
5+ | 190,40 € | 20.00% |
10+ | 166,60 € | 30.00% |
21+ | 142,80 € | 40.00% |
35+ | 119,00 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBK |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Type | BBK |
Longueur totale installée | 37.6 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 36 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 37 mm |
Longueur totale partie rotative | 25.5 mm |
Longueur totale partie fixe | 12.1 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 22 mm |
d7 | 37 mm |
d3 | 36 mm |
l1 | 25.5 mm |
I4 | 12.1 mm |