Eriks

Garniture mécanique BBK 015 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12412824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

255,50 €/ Unitéhors TVA

309,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBK
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
BBK
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
28 mm
Diamètre chambre partie fixe
25 mm
Longueur totale partie rotative
28.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
15 mm
d7
25 mm
d3
28 mm
l1
28.4 mm
I4
6.6 mm