214,00 €/ Unitéhors TVA
258,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBK |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Type | BBK |
Longueur totale installée | 35 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 28 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 25 mm |
Longueur totale partie rotative | 28.4 mm |
Longueur totale partie fixe | 6.6 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 15 mm |
d7 | 25 mm |
d3 | 28 mm |
l1 | 28.4 mm |
I4 | 6.6 mm |