Eriks

Garniture mécanique BBG 033 /S TC/TC /E

  • ERIKS:12417542
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

365,50 €/ Unitéhors TVA

442,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBG
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
BBG
Longueur totale installée
42.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
51 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
35 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de Tungstène
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
35 mm
I4
7.5 mm