Eriks

Garniture mécanique BBG 022 /S CAR/TC /V

  • ERIKS:12414719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

198,00 €/ Unitéhors TVA

239,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBG
Diamètre d'arbre
22 mm
Type
BBG
Longueur totale installée
41.1 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
37 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
11.1 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36.5 mm
l1
30 mm
I4
11.1 mm