Eriks

Garniture mécanique BBG 016 /S TC/TC /V

  • ERIKS:12413248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

191,50 €/ Unitéhors TVA

231,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBG
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
BBG
Longueur totale installée
40.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
28 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
28.4 mm
Longueur totale partie fixe
12.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de Tungstène
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
28 mm
l1
28.4 mm
I4
12.3 mm