169,00 €/ Unitéhors TVA
204,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBG |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Type | BBG |
Longueur totale installée | 40.9 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 24 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 23 mm |
Longueur totale partie rotative | 25.9 mm |
Longueur totale partie fixe | 15 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbure de Tungstène |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de Tungstène |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 12 mm |
d7 | 23 mm |
d3 | 24 mm |
l1 | 25.9 mm |
I4 | 15 mm |