Eriks

Garniture mécanique BBG 012 /S CAR/TC /E

  • ERIKS:12411946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

121,50 €/ Unitéhors TVA

147,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBG
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
BBG
Longueur totale installée
40.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24 mm
Diamètre chambre partie fixe
23 mm
Longueur totale partie rotative
25.9 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24 mm
l1
25.9 mm
I4
15 mm