Eriks

Garniture mécanique BBD 060 /S SIC/CAR/E

  • ERIKS:12422052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

488,00 €/ Unitéhors TVA

590,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBD
Diamètre d'arbre
60 mm
Type
BBD
Longueur totale installée
53 mm
Diamètre extérieur partie rotative
85 mm
Diamètre chambre partie fixe
80 mm
Longueur totale partie rotative
38 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85 mm
l1
38 mm
I4
15 mm
d8
4 mm