Eriks

Garniture mécanique BBBSS 085 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12424535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

899,50 €/ Unitéhors TVA

1 088,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSS
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
BBBSS
Longueur totale installée
90 mm
Diamètre extérieur partie rotative
116.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
110 mm
Longueur totale partie rotative
76 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
116.7 mm
l1
76 mm
I4
14 mm