Eriks

Garniture mécanique BBBSS 075 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

653,50 €/ Unitéhors TVA

790,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSS
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
BBBSS
Longueur totale installée
80 mm
Diamètre extérieur partie rotative
102 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Longueur totale partie rotative
68.7 mm
Longueur totale partie fixe
11.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
102 mm
l1
68.7 mm
I4
11.3 mm