Eriks

Garniture mécanique BBBSS 060 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

536,00 €/ Unitéhors TVA

648,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSS
Diamètre d'arbre
60 mm
Type
BBBSS
Longueur totale installée
70 mm
Diamètre extérieur partie rotative
85.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
80 mm
Longueur totale partie rotative
59 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85.5 mm
l1
59 mm
I4
11 mm