Eriks

Garniture mécanique BBBSS 058 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12421693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

490,00 €/ Unitéhors TVA

592,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSS
Diamètre d'arbre
58 mm
Type
BBBSS
Longueur totale installée
70 mm
Diamètre extérieur partie rotative
82.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
78 mm
Longueur totale partie rotative
59 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
58 mm
d7
78 mm
d3
82.5 mm
l1
59 mm
I4
11 mm