Eriks

Garniture mécanique BBBSS 053 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420936
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

355,00 €/ Unitéhors TVA

429,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSS
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
BBBSS
Longueur totale installée
70 mm
Diamètre extérieur partie rotative
76 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Longueur totale partie rotative
59 mm
Longueur totale partie fixe
11 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
76 mm
l1
59 mm
I4
11 mm