355,00 €/ Unitéhors TVA
429,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | BBBSS |
Diamètre d'arbre | 53 mm |
Type | BBBSS |
Longueur totale installée | 70 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 76 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 73 mm |
Longueur totale partie rotative | 59 mm |
Longueur totale partie fixe | 11 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | EPDM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 53 mm |
d7 | 73 mm |
d3 | 76 mm |
l1 | 59 mm |
I4 | 11 mm |