Eriks

Garniture mécanique BBBSS 048 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12420215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

343,00 €/ Unitéhors TVA

415,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSS
Diamètre d'arbre
48 mm
Type
BBBSS
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
69.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
66 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
69.3 mm
l1
51 mm
I4
9 mm