Eriks

Garniture mécanique BBBSS 045 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12419825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

361,50 €/ Unitéhors TVA

437,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSS
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
BBBSS
Longueur totale installée
60 mm
Diamètre extérieur partie rotative
65.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
65.7 mm
l1
51 mm
I4
9 mm