Eriks

Garniture mécanique BBBSS 033 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12417573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

330,50 €/ Unitéhors TVA

399,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSS
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
BBBSS
Longueur totale installée
55 mm
Diamètre extérieur partie rotative
51 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
47.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
47.5 mm
I4
7.5 mm