Eriks

Garniture mécanique BBBSS 032 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12417171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

257,00 €/ Unitéhors TVA

310,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSS
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
BBBSS
Longueur totale installée
55 mm
Diamètre extérieur partie rotative
51 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
47.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
47.5 mm
I4
7.5 mm