Eriks

Garniture mécanique BBBSS 030 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12416704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

341,50 €/ Unitéhors TVA

413,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSS
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
BBBSS
Longueur totale installée
50 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Longueur totale partie rotative
42.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
47.6 mm
l1
42.5 mm
I4
7.5 mm