Eriks

Garniture mécanique BBBSS 020 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

250,00 €/ Unitéhors TVA

302,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSS
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
BBBSS
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
37.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
36.5 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm