Eriks

Garniture mécanique BBBSS 018 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12413741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

217,50 €/ Unitéhors TVA

263,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSS
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
BBBSS
Longueur totale installée
45 mm
Diamètre extérieur partie rotative
31 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Longueur totale partie rotative
37.5 mm
Longueur totale partie fixe
7.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
31 mm
l1
37.5 mm
I4
7.5 mm