Eriks

Garniture mécanique BBBSS 012 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12411984
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

221,00 €/ Unitéhors TVA

267,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSS
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
BBBSS
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
23 mm
Longueur totale partie rotative
33.4 mm
Longueur totale partie fixe
6.6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
24.3 mm
l1
33.4 mm
I4
6.6 mm