Eriks

Garniture mécanique BBBSL 080 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

796,50 €/ Unitéhors TVA

963,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSL
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
BBBSL
Longueur totale installée
96.2 mm
Diamètre extérieur partie rotative
109.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
105 mm
Longueur totale partie rotative
78 mm
Longueur totale partie fixe
18.2 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
80 mm
d7
105 mm
d3
109.5 mm
l1
78 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm