Eriks

Garniture mécanique BBBSL 075 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12423752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

848,00 €/ Unitéhors TVA

1 026,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSL
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
BBBSL
Longueur totale installée
86.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
102 mm
Diamètre chambre partie fixe
97 mm
Longueur totale partie rotative
68.7 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
102 mm
l1
68.7 mm
I4
18 mm
d8
4 mm