Eriks

Garniture mécanique BBBSL 070 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12423368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

627,00 €/ Unitéhors TVA

758,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSL
Diamètre d'arbre
70 mm
Type
BBBSL
Longueur totale installée
86.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
97 mm
Diamètre chambre partie fixe
92 mm
Longueur totale partie rotative
68.7 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
70 mm
d7
92 mm
d3
97 mm
l1
68.7 mm
I4
18 mm
d8
4 mm