Eriks

Garniture mécanique BBBSL 068 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12422992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

789,50 €/ Unitéhors TVA

955,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSL
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
BBBSL
Longueur totale installée
86.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
94 mm
Diamètre chambre partie fixe
90 mm
Longueur totale partie rotative
68.7 mm
Longueur totale partie fixe
18 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
94 mm
l1
68.7 mm
I4
18 mm
d8
4 mm