Eriks

Garniture mécanique BBBSL 060 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

645,00 €/ Unitéhors TVA

780,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSL
Diamètre d'arbre
60 mm
Type
BBBSL
Longueur totale installée
74 mm
Diamètre extérieur partie rotative
85.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
80 mm
Longueur totale partie rotative
59 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
60 mm
d7
80 mm
d3
85.5 mm
l1
59 mm
I4
15 mm
d8
4 mm