Eriks

Garniture mécanique BBBSL 053 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12420929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

587,50 €/ Unitéhors TVA

710,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSL
Diamètre d'arbre
53 mm
Type
BBBSL
Longueur totale installée
74 mm
Diamètre extérieur partie rotative
76 mm
Diamètre chambre partie fixe
73 mm
Longueur totale partie rotative
59 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
76 mm
l1
59 mm
I4
15 mm
d8
4 mm