Eriks

Garniture mécanique BBBSL 045 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12419817
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

401,50 €/ Unitéhors TVA

485,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSL
Diamètre d'arbre
45 mm
Type
BBBSL
Longueur totale installée
65 mm
Diamètre extérieur partie rotative
65.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
63 mm
Longueur totale partie rotative
51 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
65.7 mm
l1
51 mm
I4
14 mm
d8
4 mm