Eriks

Garniture mécanique BBBSL 035 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12418022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

443,50 €/ Unitéhors TVA

536,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSL
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
BBBSL
Longueur totale installée
59 mm
Diamètre extérieur partie rotative
54.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
47.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
54.5 mm
l1
47.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm