Eriks

Garniture mécanique BBBSL 032 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417163
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

345,00 €/ Unitéhors TVA

417,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSL
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
BBBSL
Longueur totale installée
59 mm
Diamètre extérieur partie rotative
51 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
47.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
51 mm
l1
47.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm