Eriks

Garniture mécanique BBBSL 030 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12416697
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

360,00 €/ Unitéhors TVA

435,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSL
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
BBBSL
Longueur totale installée
54 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Longueur totale partie rotative
42.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
47.6 mm
l1
42.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm