Eriks

Garniture mécanique BBBSL 028 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12416164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

398,00 €/ Unitéhors TVA

481,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSL
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
BBBSL
Longueur totale installée
54 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47.6 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
42.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
47.6 mm
l1
42.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm