Eriks

Garniture mécanique BBBSL 025 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12415671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

380,00 €/ Unitéhors TVA

459,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSL
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
BBBSL
Longueur totale installée
54 mm
Diamètre extérieur partie rotative
41.1 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
42.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
41.1 mm
l1
42.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm