Eriks

Garniture mécanique BBBSL 020 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12414302
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

249,00 €/ Unitéhors TVA

301,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSL
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
BBBSL
Longueur totale installée
49 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
37.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
36.5 mm
l1
37.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm