Eriks

Garniture mécanique BBBSL 014 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

227,00 €/ Unitéhors TVA

274,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBSL
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
BBBSL
Longueur totale installée
43.4 mm
Diamètre extérieur partie rotative
28.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
25 mm
Longueur totale partie rotative
33.4 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
28.5 mm
l1
33.4 mm
I4
10 mm
d8
3 mm