Eriks

Garniture mécanique BBBS 100 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12425441
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

757,00 €/ Unitéhors TVA

915,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
100 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
91.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
132 mm
Diamètre chambre partie fixe
123.3 mm
Longueur totale partie rotative
76 mm
Longueur totale partie fixe
15.8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
100 mm
d7
123.3 mm
d3
132 mm
l1
76 mm
I4
15.8 mm