Eriks

Garniture mécanique BBBS 090 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12424847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

899,50 €/ Unitéhors TVA

1 088,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
90 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
90.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
122.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
114 mm
Longueur totale partie rotative
76 mm
Longueur totale partie fixe
14.8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
90 mm
d7
114 mm
d3
122.3 mm
l1
76 mm
I4
14.8 mm