Eriks

Garniture mécanique BBBS 085 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12424514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

789,50 €/ Unitéhors TVA

955,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
85 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
90.8 mm
Diamètre extérieur partie rotative
116.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
109 mm
Longueur totale partie rotative
76 mm
Longueur totale partie fixe
14.8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
85 mm
d7
109 mm
d3
116.7 mm
l1
76 mm
I4
14.8 mm