Eriks

Garniture mécanique BBBS 080 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12424174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

566,50 €/ Unitéhors TVA

685,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
80 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
93 mm
Diamètre extérieur partie rotative
109.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
104 mm
Longueur totale partie rotative
78 mm
Longueur totale partie fixe
15 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
80 mm
d7
104 mm
d3
109.5 mm
l1
78 mm
I4
15 mm