Eriks

Garniture mécanique BBBS 075 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12423742
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

420,00 €/ Unitéhors TVA

508,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
75 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
82.7 mm
Diamètre extérieur partie rotative
102 mm
Diamètre chambre partie fixe
99 mm
Longueur totale partie rotative
68.7 mm
Longueur totale partie fixe
14 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
75 mm
d7
99 mm
d3
102 mm
l1
68.7 mm
I4
14 mm