Eriks

Garniture mécanique BBBS 068 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12422982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

393,00 €/ Unitéhors TVA

475,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
82.4 mm
Diamètre extérieur partie rotative
94 mm
Diamètre chambre partie fixe
91.5 mm
Longueur totale partie rotative
68.7 mm
Longueur totale partie fixe
13.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
68 mm
d7
91.5 mm
d3
94 mm
l1
68.7 mm
I4
13.7 mm