Eriks

Garniture mécanique BBBS 068 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12422979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

443,50 €/ Unitéhors TVA

536,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
68 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
82.4 mm
Diamètre extérieur partie rotative
94 mm
Diamètre chambre partie fixe
91.5 mm
Longueur totale partie rotative
68.7 mm
Longueur totale partie fixe
13.7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
68 mm
d7
91.5 mm
d3
94 mm
l1
68.7 mm
I4
13.7 mm