Eriks

Garniture mécanique BBBS 065 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12422621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

430,50 €/ Unitéhors TVA

520,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
65 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
82 mm
Diamètre extérieur partie rotative
90.3 mm
Diamètre chambre partie fixe
85.4 mm
Longueur totale partie rotative
69 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
65 mm
d7
85.4 mm
d3
90.3 mm
l1
69 mm
I4
13 mm