Eriks

Garniture mécanique BBBS 060 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12422017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

435,00 €/ Unitéhors TVA

526,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BBBS
Diamètre d'arbre
60 mm
Type
BBBS
Longueur totale installée
72.3 mm
Diamètre extérieur partie rotative
85.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
80.4 mm
Longueur totale partie rotative
59 mm
Longueur totale partie fixe
13.3 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
60 mm
d7
80.4 mm
d3
85.5 mm
l1
59 mm
I4
13.3 mm